Beli tekiro ryu tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RYU BlowerDeskripsi:Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.atribut:
- Power (W): 600
- Frekuensi: 50/60Hz
- Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
- No Load Speed (rpm): 0-16.000
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga tekiro ryu tool Terbaru March 2026
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| DOLIZ Disc Grinder (Gerinda) | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/3kP102174128-2.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)


/8pP101000313-5.jpg)
/P102891537-1.jpg)